STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-18.5X23.9X1.5-V80

  • ERIKS:14288183
  • Hersteller:1230002775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
18.5 mm
D2
23.9 mm
L1
1.5 mm