STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-18.5x23.9x1.5-B90

  • ERIKS:14288180
  • Hersteller:1230002280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
18.5 mm
D2
23.9 mm
L1
1.5 mm