STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-17.8x22.9x1.5-V90

  • ERIKS:14288196
  • Hersteller:1230020418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
17.8 mm
D2
22.9 mm
L1
1.5 mm