STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-14.7x18.9x1.5-B90

  • ERIKS:14288176
  • Hersteller:1230000376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
14.7 mm
D2
18.9 mm
L1
1.5 mm