STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-13.8x18.9x1.5-B80

  • ERIKS:14288197
  • Hersteller:1230020420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
NBR
D1
13.8 mm
D2
18.9 mm
L1
1.5 mm