STAUFF

STAUFF Profildichtring WDG-11.6x16.5x1.5-V90

  • ERIKS:14288179
  • Hersteller:1230000517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
WDG
Material
FKM
D1
11.6 mm
D2
16.5 mm
L1
1.5 mm