STAUFF

STAUFF Ölprobenentnahme-Set NPT-Ausführung KIT-SFS-01-110-MC-38P

  • ERIKS:14735238
  • Hersteller:1810000501
Image 1
  • Ölprobenentnahme-Set in NPT/BSP-Ausführung
  • Enthält eine Vakuumpumpe zur Ölprobenentnahme
  • 1 m langer Schlauch zum Einführen in einen Behälter
  • Zwei Probenflaschen
  • Messkupplungen und -adapter erlauben die Entnahme von Ölproben an STAUFF Test 20 Messkupplungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF