CHF 268.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SLTS |
Typ | Niveau/Temperaturschalter |
Mit Display | Nein |
Länge | 457 mm |
Temperaturschalter | Ja |
Umschaltung Temperatur | 70 °C |
Typ Niveauschalter | Öffner (NC) |
Position oberen Kontakt | 41 mm |
Positionieren unteren Kontakt | 403 mm |
Max. Stromspannung | 48V DC |
Anzahl Sensoren Eingänge | DIN-Anschluss |
Anschluss | 3/4" BSP |