STAUFF

STAUFF Niveau-Temperaturschalter SLTS-12-060-O-L251-N16-G115-CB/2

  • ERIKS:1057466
  • Hersteller:1910000748
Image 1
  • Niveau-Temperaturschalter Baureihe SLTS
  • Mit 1 oder 2 Niveaukontakten erhältlich (Mindestabstand von 40 mm).
  • Optional integrierter Temperatursensor.
  • Schnelle und einfache Positionsänderung des Niveauschalters.
  • Zur Montage auf dem Tankdeckel.
  • Niveaukontakte: „Öffner“, werden bei fallendem Füllstand ausgelöst.
  • Temperaturkontakte: „Öffner“, werden bei steigender Temperatur ausgelöst.
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SLTS
Typ
Niveau/Temperaturschalter
Mit Display
Nein
Länge
305 mm
Temperaturschalter
Ja
Umschaltung Temperatur
60 °C
Typ Niveauschalter
Öffner (NC)
Position oberen Kontakt
Ohne
Positionieren unteren Kontakt
251 mm
Max. Stromspannung
115 VAC/VDC
Anzahl Sensoren Eingänge
DIN-Anschluss
Anschluss
1" NPT