STAUFF

STAUFF Niveau-Temperaturschalter SLTS-12-060-H41-O-B12-G048-CB/2

  • ERIKS:14735022
  • Hersteller:1910001627
Image 1
  • Niveau-Temperaturschalter Baureihe SLTS
  • Mit 1 oder 2 Niveaukontakten erhältlich (Mindestabstand von 40 mm).
  • Optional integrierter Temperatursensor.
  • Schnelle und einfache Positionsänderung des Niveauschalters.
  • Zur Montage auf dem Tankdeckel.
  • Niveaukontakte: „Öffner“, werden bei fallendem Füllstand ausgelöst.
  • Temperaturkontakte: „Öffner“, werden bei steigender Temperatur ausgelöst.
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SLTS
Typ
Niveau/Temperaturschalter
Mit Display
Nein
Länge
305 mm
Temperaturschalter
Ja
Umschaltung Temperatur
60 °C
Typ Niveauschalter
Öffner (NC)
Position oberen Kontakt
41 mm
Positionieren unteren Kontakt
Ohne
Max. Stromspannung
48V DC
Anzahl Sensoren Eingänge
DIN-Anschluss
Anschluss
3/4" BSP