CHF 348.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 377.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | MK-R |
Art der Kupplung | Multikupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Loshälfte |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 2 |
Nennweite in DN | 10 mm |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 1/2" BSP zyl. |
Dichtung | NBR/PU |