CHF 343.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | MK-R |
Art der Kupplung | Multikupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Loshälfte |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 2 |
Nennweite in DN | 10 mm |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 3/8" BSP zyl. |
Dichtung | NBR/PU |