Eriks
STAUFF

STAUFF Multikupplung Loshälfte QRC-MK-Q-10/4-MP-G06-BP-W3

  • ERIKS:14230216
  • Hersteller:6100069611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MK-Q
Art der Kupplung
Multikupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Loshälfte
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Dichtung
NBR/PU