Eriks
STAUFF

STAUFF Multikupplung Loshälfte QRC-MK-Q-10/4-MP-12L-BP-W3

  • ERIKS:14230214
  • Hersteller:6100069608
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MK-Q
Art der Kupplung
Multikupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Loshälfte
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
12L - M18x1.5
Dichtung
NBR/PU