STAUFF

STAUFF Multikupplung Kupplungspaar QRC-MK-R-10/4-CC-NF08-S1-W3

  • ERIKS:14509058
  • Hersteller:6100069625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 992.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'072.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MK-R
Art der Kupplung
Multikupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Komplett
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
1/2" NPT
Dichtung
NBR/PTFE/PU