Eriks
STAUFF

STAUFF Multikupplung Festhälfte QRC-MK-R-10/4-FP-G06-BT-W3

  • ERIKS:14230228
  • Hersteller:6100069630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 614.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 664.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.07.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MK-R
Art der Kupplung
Multikupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Festhälfte
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Anschlusstyp
Innengewinde
Anschlussmaß
3/8" BSP zyl.
Dichtung
NBR/PTFE