CHF 554.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 599.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | MK-Q |
Art der Kupplung | Multikupplung |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Bauelementetyp | Festhälfte |
Kegelform | Glatter Flansch |
Baugröße | 2 |
Nennweite in DN | 10 mm |
Anschlusstyp | Innengewinde |
Anschlussmaß | 3/8" BSP zyl. |
Dichtung | NBR/PTFE |