Eriks
STAUFF

STAUFF Multikupplung Festhälfte QRC-MK-Q-10/4-FP-15L-BT-W3

  • ERIKS:14230211
  • Hersteller:6100069602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 627.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 678.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
MK-Q
Art der Kupplung
Multikupplung
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Bauelementetyp
Festhälfte
Kegelform
Glatter Flansch
Baugröße
2
Nennweite in DN
10 mm
Anschlusstyp
Schneidringanschluss
Anschlussmaß
15L - M22x1.5
Dichtung
NBR/PTFE