STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-3-06C-M6-216-W2

  • ERIKS:14867622
  • Hersteller:6100246369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
3
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
G
M 6
L1
216 mm
L2
72 mm