STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-3-04B-M6-144-W2

  • ERIKS:14867620
  • Hersteller:6100246338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
3
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
G
M 6
L1
144 mm
L2
72 mm