STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-3-03B-M6-108-W5

  • ERIKS:14867619
  • Hersteller:6100275267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
G
M 6
L1
108 mm
L2
36 mm