STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-3-03B-M6-108-W2

  • ERIKS:14867618
  • Hersteller:6100246307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
3
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
G
M 6
L1
108 mm
L2
36 mm