STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-3-02B-M6-94.5-W5

  • ERIKS:14867617
  • Hersteller:6100275266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
G
M 6
L1
94.5 mm
L2
72 mm