STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-3-02B-M6-94.5-W2

  • ERIKS:14867616
  • Hersteller:6100246279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
3
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
G
M 6
L1
94.5 mm
L2
72 mm