STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-2-04B-M6-116-W5

  • ERIKS:14867613
  • Hersteller:6100275268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
G
M 6
L1
116 mm
L2
58 mm