STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-2-03B-M6-87-W5

  • ERIKS:14867611
  • Hersteller:6100261804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
G
M 6
L1
87 mm
L2
29 mm