STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-2-03B-M6-87-W2

  • ERIKS:14867610
  • Hersteller:6100246296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
G
M 6
L1
87 mm
L2
29 mm