STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-2-02B-M6-80-W5

  • ERIKS:14867609
  • Hersteller:6100275263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
2
Material
Edelstahl 316 (V4A)
G
M 6
L1
80 mm
L2
58 mm