STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-1-06C-M6-118-W5

  • ERIKS:14867607
  • Hersteller:6100275271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
1
Material
Edelstahl 316 (V4A)
G
M 6
L1
118 mm
L2
40 mm