STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-1-04B-M6-78-W5

  • ERIKS:14867605
  • Hersteller:6100266232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
1
Material
Edelstahl 316 (V4A)
G
M 6
L1
78 mm
L2
40 mm