STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-1-03B-M6-58-W2

  • ERIKS:14867602
  • Hersteller:6100246286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
G
M 6
L1
58 mm
L2
20 mm