STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-1-02B-M6-62.5-W5

  • ERIKS:14867601
  • Hersteller:6100266233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
1
Material
Edelstahl 316 (V4A)
G
M 6
L1
62.5 mm
L2
40 mm