STAUFF

STAUFF Multi-Line Schweißplatte SP-MLC-1-02B-M6-62.5-W2

  • ERIKS:14867600
  • Hersteller:6100246257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Gruppe
1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
G
M 6
L1
62.5 mm
L2
40 mm