STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 6 Leitungen PP Polypropylen glatt MLC-1-06C-06-PP-HV

  • ERIKS:14524856
  • Hersteller:6100246339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
6 mm
Gruppe
1
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
27 mm
L1
116 mm
L2
20 mm
L3
40 mm