STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 6 Leitungen PA Polyamid glatt MLC-2-06C-14-PA-HV

  • ERIKS:14868665
  • Hersteller:6100292217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
14 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
33 mm
L1
172 mm
L2
29 mm
L3
58 mm