STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 6 Leitungen PA Polyamid glatt MLC-1-06C-08-PA-HV

  • ERIKS:14868600
  • Hersteller:6100292211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/16 in
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
27 mm
L1
116 mm
L2
20 mm
L3
40 mm