STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 4 Leitungen PP Polypropylen glatt MLC-3-04B-22/20/22/20-PP-HV

  • ERIKS:14868734
  • Hersteller:6100317414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
20 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
7/8 in
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
37 mm
L1
142 mm
L2
36 mm
L3
72 mm