STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 4 Leitungen PP Polypropylen glatt MLC-2-04B-18-PP-HV

  • ERIKS:14868657
  • Hersteller:6100246324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
33 mm
L1
114 mm
L2
29 mm
L3
58 mm