STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 4 Leitungen PA Polyamid glatt MLC-3-04B-21.3-PA-HV

  • ERIKS:14868732
  • Hersteller:6100292205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
21.3 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
37 mm
L1
142 mm
L2
36 mm
L3
72 mm