STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 4 Leitungen PA Polyamid glatt MLC-2-04B-18-PA-HV

  • ERIKS:14868656
  • Hersteller:6100292199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
33 mm
L1
114 mm
L2
29 mm
L3
58 mm