STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 4 Leitungen PA Polyamid glatt MLC-1-04B-10-PA-HV

  • ERIKS:14868594
  • Hersteller:6100290112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
27 mm
L1
76 mm
L2
20 mm
L3
40 mm