STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 3 Leitungen PP Polypropylen glatt MLC-3-03B-17.2-PP-HV

  • ERIKS:14868703
  • Hersteller:6100246298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
17.2 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
37 mm
L1
106 mm
L2
36 mm
L3
36 mm