CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Multi-Line |
Typ | MLC |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16 mm |
Gruppe | 3 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Ja |
H | 37 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 36 mm |