STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 3 Leitungen PP Polypropylen glatt MLC-2-03B-10-PP-HV

  • ERIKS:14754162
  • Hersteller:6100246287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
33 mm
L1
85 mm
L2
29 mm
L3
29 mm