STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 3 Leitungen PP Polypropylen glatt MLC-1-03B-08-PP-HV

  • ERIKS:14868581
  • Hersteller:6100246282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/16 in
Gruppe
1
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
27 mm
L1
56 mm
L2
20 mm
L3
20 mm