STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 3 Leitungen PA Polyamid glatt MLC-3-03B-20-PA-HV

  • ERIKS:14868708
  • Hersteller:6100292184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
37 mm
L1
106 mm
L2
36 mm
L3
36 mm