STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 3 Leitungen PA Polyamid glatt MLC-1-03B-06.4-PA-HV

  • ERIKS:14868577
  • Hersteller:6100271990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/4 in
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
27 mm
L1
56 mm
L2
20 mm
L3
20 mm