STAUFF

STAUFF Multi-Line Schellenkörper für 2 Leitungen PP Polypropylen glatt MLC-3-02B-16-PP-HV

  • ERIKS:14868678
  • Hersteller:6100246269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Multi-Line
Typ
MLC
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Glatt
Vorspannung
Ja
H
37 mm
L1
92.5 mm
L2
36 mm
L3
72 mm