CHF 28.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | DP-MLC |
Gruppe | 3 |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
B | 30 mm |
L1 | 214 mm |
L2 | 72 mm |
ØD | 7 mm |
S | 3 mm |