Eriks
STAUFF

STAUFF Multi-Line Deckplatte DP-MLC-3-04B-142-W5

  • ERIKS:14862703
  • Hersteller:6100275269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
DP-MLC
Gruppe
3
Material
Edelstahl 316 (V4A)
B
30 mm
L1
142 mm
L2
72 mm
ØD
7 mm
S
3 mm